曜日別特売
6X25 3カ-W (+)Aナベ WH=13 大阪魂 14261987

 

6X25 3カ-W (+)Aナベ WH=13 大阪魂 14261987
6X25 3カ-W (+)Aナベ WH=13 大阪魂 14261987
6X25 3カ-W (+)Aナベ WH=13 大阪魂 14261987

3カ-W (+)Aナベ WH=13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)
長さ(mm)25
内容量1袋(25個)注文コード14261987品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)4.2寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5寸法dc(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする