曜日別特売
4.5X30 SC-3ステン(+)Aサラ 大阪魂 14273765

 

4.5X30 SC-3ステン(+)Aサラ 大阪魂 14273765
4.5X30 SC-3ステン(+)Aサラ 大阪魂 14273765
4.5X30 SC-3ステン(+)Aサラ 大阪魂 14273765

SC-3ステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ30(mm)
30
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
35
40
13
28
45
50
22
32
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法d4.65(mm)
内容量1袋(500個)注文コード14273765品番4.5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,370
販売価格(税別)
8,518
長さ(mm)30十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)2.55寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする