曜日別特売
6X80 ツヤケシクロステン(+)Aサラ 大阪魂 14274621

 

6X80 ツヤケシクロステン(+)Aサラ 大阪魂 14274621
6X80 ツヤケシクロステン(+)Aサラ 大阪魂 14274621
6X80 ツヤケシクロステン(+)Aサラ 大阪魂 14274621

ツヤケシクロステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ80(mm)
80
20
45
50
18
60
17
22
28
32
85
90
12
14
16
25
30
35
40
55
65
70
10
15
75
100
十字穴番号3
寸法d6.2(mm)
内容量1袋(100個)注文コード14274621品番6X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,066
販売価格(税別)
12,787
長さ(mm)80十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)3.26寸法k(mm)3.4寸法m(mm)6.7寸法dk(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする