大阪魂
3カ-B (6アナ)Aサラ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(2200個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(73個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(45個)
1袋(35個)
1袋(600個)
1袋(700個)
長さ(mm)
10
10
12
16
20
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
14278595
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,849
販売価格(税別)
¥
8,954
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmにつき)24
寸法t(mm)
1.2
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧