曜日別特売
SJT-100W-M16-40 ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスター 14281840

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJT-100W-M16-40 ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスター 14281840
SJT-100W-M16-40 ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスター 14281840
SJT-100W-M16-40 ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスター 14281840

ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14281840品番SJT-100W-M16-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする