曜日別特売
JPE10015020-WH カラーミニストレッチフィルム APMジャパン 14282987

カラーミニストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード14282987品番JPE10015020-WH
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

商品の保護や梱包、ゴミまとめを簡単に。

用途
荷物の識別やパレットの識別に。
長物の結束時の識別にも。
幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)20内径(mm)約38
注意
※ハンドルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする