大阪魂
3カ-W (+)Aトラス(100イリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
30
45
20
30
山数
(25.4mmにつき)12
(25.4mmにつき)16
(25.4mmにつき)12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14283678
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,839
販売価格(税別)
¥
1,672
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
山数
(25.4mmにつき)12
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
呼び径d
5
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧