大阪魂
BSメッキ(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(211個)
1袋(4000個)
1袋(31個)
1袋(600個)
1袋(800個)
長さ(mm)
35
4
12
8
35
20
十字穴番号
2
1
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14289296
品番
3.5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,723
販売価格(税別)
¥
6,112
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.73
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧