曜日別特売
2.5X10 ニッケル(+)Aサラ 大阪魂 14289321

 

2.5X10 ニッケル(+)Aサラ 大阪魂 14289321
2.5X10 ニッケル(+)Aサラ 大阪魂 14289321
2.5X10 ニッケル(+)Aサラ 大阪魂 14289321

ニッケル(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1袋(3000個)
長さ(mm)10
十字穴番号1
内容量1袋(3000個)注文コード14289321品番2.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,180
販売価格(税別)
8,345
長さ(mm)10十字穴番号1呼び径2.5寸法d(mm)2.6山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.42寸法k(mm)1.45寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする