曜日別特売
4X25 BSメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14289445

 

4X25 BSメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14289445
4X25 BSメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14289445
4X25 BSメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14289445

BSメッキ(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(49個)
長さ(mm)25
十字穴番号2
内容量1袋(49個)注文コード14289445品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする