曜日別特売
ESU187272 460ベンチ型固定用エレメンツ4段セット キャンブロ 14291604

460ベンチ型固定用エレメンツ4段セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット
高さ(mm)1830
間口W×奥行D×高さH(mm)1830×460×1830
1830×460×1830
610×460×1830
760×460×1830
910×460×1630
1070×460×1630
1380×460×1630
1530×460×1630
910×460×1830
1070×460×1830
1220×460×1830
1380×460×1830
1530×460×1830
610×460×1630
760×460×1630
1830×460×1630
610×460×2140
760×460×2140
910×460×2140
1070×460×2140
1220×460×2140
1380×460×2140
1530×460×2140
1830×460×2140
内容量1セット注文コード14291604品番ESU187272
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥225,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ
確かな強度。鋼鉄のように丈夫な複合素材コンポジット採用。(湿気に強く、錆びや腐食がおきません。)
衛生的なデザイン。シェルフの表面が滑らかなので汚れが簡単に拭きとれます。シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。
優れた耐久性。-38℃から88℃の温度範囲に対応。湿気や化学薬品に対しても強い耐性。剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。

間口W×奥行D×高さH(mm)1830×460×1830段数4品番ESU187272高さ(mm)1830奥行(mm)460TKG品番9-1180-0116TKG品番(2017)6-1051-0116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする