曜日別特売
ESU217284 540ベンチ型固定用エレメンツ4段セット キャンブロ 14292329

540ベンチ型固定用エレメンツ4段セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット
高さ(mm)2140
間口W×奥行D×高さH(mm)1830×540×2140
1830×540×2140
610×540×2140
760×540×2140
910×540×2140
1070×540×2140
1220×540×2140
1380×540×2140
1530×540×2140
910×540×1630
1070×540×1630
1220×540×1630
1380×540×1630
1530×540×1630
910×540×1830
1070×540×1830
1220×540×1830
1380×540×1830
1530×540×1830
610×540×1630
760×540×1630
1830×540×1630
610×540×1830
760×540×1830
1830×540×1830
内容量1セット注文コード14292329品番ESU217284
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥258,400販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ
確かな強度。鋼鉄のように丈夫な複合素材コンポジット採用。(湿気に強く、錆びや腐食がおきません。)
衛生的なデザイン。シェルフの表面が滑らかなので汚れが簡単に拭きとれます。シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。
優れた耐久性。-38℃から88℃の温度範囲に対応。湿気や化学薬品に対しても強い耐性。剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。

間口W×奥行D×高さH(mm)1830×540×2140段数4品番ESU217284高さ(mm)2140奥行(mm)540TKG品番9-1180-0224TKG品番(2017)6-1051-0224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする