曜日別特売
870480/1 ペッパーミル パリ チョコレート PEUGEOT(プジョー) 14294429

ペッパーミル パリ チョコレート

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)80
内容量1個注文コード14294429品番870480/1
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

●世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。●プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。●お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。●Parisパリシリーズ チョコレートペパーミル切れ味の決め手は二重螺旋臼方式によって粒が集められ、下部に導かれ、挽かれる前に粒が固定されます。●高品質熱処理鋼で造られているため、摩滅せず壊れません。●※鋼製の為水洗いは避けてください。●料理に合せて挽き目はネジで調節自在 細かめ…時計回りにかるくしめる。● 粗め…反時計回りに少しゆるめる。●※フランス製

直径×高さ(mm)95× 800品番0879045/1サイズ(cm)80TKG品番9-1958-0107TKG品番(2017)6-1784-0107
注意
※鋼製の為水洗いは避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00596864
2017-05-06
用途: 食卓で白コショウを挽く

以前から使っている同社の胡椒ひき(黒コショウを挽いている)と同じものを探したが、同じサイズの同じデザインはなかった。でもひき具合は同じでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする