曜日別特売
4X12 ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14295605

 

4X12 ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14295605
4X12 ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14295605
4X12 ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14295605

ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)長さ(mm)12注文コード14295605品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,929
販売価格(税別)
13,572
長さ(mm)12十字穴番号2寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする