大阪魂
ジオメット+AUPP D=1(16X1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(19個)
1袋(22個)
1袋(19個)
十字穴番号
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
14295849
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6.2
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
6.2
平座金
(D1×T)Φ16×1.0
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧