曜日別特売

Sコートステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(97個)
ねじの呼び3
長さ(mm)5
5
2
3
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
7
9
22
30
35
40
45
50
13
28
内容量1袋(97個)注文コード14300338品番3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス長さ(mm)5表面処理ステンコート頭部形状バインド穴の形状十字穴ねじの呼び3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする