大阪魂
3カ-B (+)Aサラ D=5コアタマ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(3500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(119個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
長さ(mm)
20
6
8
10
12
16
20
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
14304705
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,916
販売価格(税別)
¥
6,287
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧