曜日別特売
5X70 3W-ZEC(+)Aトラス 大阪魂 14308178

 

5X70 3W-ZEC(+)Aトラス 大阪魂 14308178
5X70 3W-ZEC(+)Aトラス 大阪魂 14308178
5X70 3W-ZEC(+)Aトラス 大阪魂 14308178

3W-ZEC(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(180個)
1袋(180個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(450個)
1袋(900個)
1袋(69個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(160個)
長さ70(mm)
70
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
13
45
28
32
55
60
65
75
80
23
十字穴番号2
寸法d5.2(mm)
内容量1袋(180個)注文コード14308178品番5X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,850
販売価格(税別)
6,227
長さ(mm)70十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.83寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする