5X60 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310628

 

5X60 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310628
5X60 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310628
5X60 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310628

SC-4ステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ60(mm)
60
4
5
6
8
10
12
14
16
20
18
25
30
13
15
35
40
45
50
22
28
32
55
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法k3.3(mm)
内容量1袋(100個)注文コード14310628品番5X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,144
販売価格(税別)
4,676
長さ(mm)60十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする