8X35 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310926

 

8X35 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310926
8X35 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310926
8X35 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310926

SC-4ステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ35(mm)
35
4
5
6
8
10
12
14
16
20
18
25
30
13
15
40
45
50
22
28
32
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号3
寸法k5.2(mm)
内容量1袋(100個)注文コード14310926品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,142
販売価格(税別)
11,947
長さ(mm)35十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法Q(mm)4.36寸法k(mm)5.2寸法m(mm)7.8寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする