曜日別特売
4X16 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311687

 

4X16 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311687
4X16 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311687
4X16 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311687

BK SUS+チョウゴクテイトウTP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)16
呼び径4
内容量1袋(500個)注文コード14311687品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,494
販売価格(税別)
52,267
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法H(mm)1.1寸法D(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする