BKステン(+)JISマルコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼び4
長さ(mm)8
内容量1袋(1000個)注文コード14327970品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,702
販売価格(税別)
11,547
材質ステンレス長さ(mm)8表面処理黒染め頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする