大阪魂
BKステン(+)JISマルコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
ねじの呼び
4
3
4
5
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
45
35
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14327988
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,112
販売価格(税別)
¥
11,920
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
表面処理
黒染め
頭部形状
丸
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4