曜日別特売

BKステン+UNC(サラ(U-CUT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)ねじの呼びUNC#3-48長さ(inch)1/8注文コード14328417品番#3-48X1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,579
販売価格(税別)
13,254
材質ステンレス表面処理BKステン頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びUNC#3-48長さ(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする