大阪魂
グリーン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
14335627
品番
5X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,466
販売価格(税別)
¥
6,787
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.73
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧