4X12 ジオメット(+)Aトラス 大阪魂 14339809

 

4X12 ジオメット(+)Aトラス 大阪魂 14339809
4X12 ジオメット(+)Aトラス 大阪魂 14339809
4X12 ジオメット(+)Aトラス 大阪魂 14339809

ジオメット(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(1200個)
長さ(mm)12
内容量1袋(1200個)注文コード14339809品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,096
販売価格(税別)
7,360
長さ(mm)12十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする