曜日別特売
3X10 GB(6アナ)Aサラ 大阪魂 14344517

 

3X10 GB(6アナ)Aサラ 大阪魂 14344517
3X10 GB(6アナ)Aサラ 大阪魂 14344517
3X10 GB(6アナ)Aサラ 大阪魂 14344517

GB(6アナ)Aサラ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(2200個)
長さ(mm)10
寸法d(mm)3.1
内容量1袋(2200個)注文コード14344517品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,426
販売価格(税別)
7,660
長さ(mm)10呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmにつき)24寸法t(mm)1.2寸法s(mm)2寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする