曜日別特売
5X25 GB(6アナ)Aサラ 大阪魂 14345217

 

5X25 GB(6アナ)Aサラ 大阪魂 14345217
5X25 GB(6アナ)Aサラ 大阪魂 14345217
5X25 GB(6アナ)Aサラ 大阪魂 14345217

GB(6アナ)Aサラ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
長さ(mm)25
寸法d(mm)5.2
内容量1袋(700個)注文コード14345217品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,458
販売価格(税別)
10,416
長さ(mm)25呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmにつき)12寸法t(mm)2.3寸法s(mm)3寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする