大阪魂
ジオメットステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(50個)
長さ
60
(mm)
60
60
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
65
70
75
80
90
100
十字穴番号
3
2
3
寸法k
3.9
(mm)
2.6
2.9
3.3
3.9
5.2
全99種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14347290
品番
6X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,396
販売価格(税別)
¥
10,360
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6.2
山数
(25.4mmに付き)10
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧