曜日別特売
4X12 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347518

 

4X12 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347518
4X12 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347518
4X12 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347518

ジオメットステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)12
12
10
13
14
15
16
8
17
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(1000個)注文コード14347518品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,590
販売価格(税別)
8,718
長さ(mm)12十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする