大阪魂
ジオメットステン(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(300個)
1袋(50個)
長さ(mm)
90
90
90
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
100
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
28
30
32
35
十字穴番号
2
2
3
寸法d(mm)
4.15
4.15
4.65
5.2
6.2
8.2
全100種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14347755
品番
4X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,792
販売価格(税別)
¥
20,720
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧