曜日別特売
4.5X20 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347816

 

4.5X20 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347816
4.5X20 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347816
4.5X20 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347816

ジオメットステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)20
20
14
16
18
25
28
30
8
10
12
13
15
17
22
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.65
内容量1袋(500個)注文コード14347816品番4.5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,160
販売価格(税別)
8,327
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)2.55寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする