曜日別特売
3X6 BKステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14350379

 

3X6 BKステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14350379
3X6 BKステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14350379
3X6 BKステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14350379

BKステン(+)Aサラ D5コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3000個)
長さ(mm)6
内容量1袋(3000個)注文コード14350379品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,190
販売価格(税別)
17,445
長さ(mm)6十字穴番号1寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼び3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする