4X25 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350607

 

4X25 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350607
4X25 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350607
4X25 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350607

ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)25
内容量1袋(500個)注文コード14350607品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,324
販売価格(税別)
7,567
長さ(mm)25十字穴番号2寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする