曜日別特売
4X40 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350650

 

4X40 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350650
4X40 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350650
4X40 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350650

ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)40
内容量1袋(200個)注文コード14350650品番4X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,119
販売価格(税別)
4,654
長さ(mm)40十字穴番号2寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする