曜日別特売
4X20 BKステン+AマルサラD6コアタマ 大阪魂 14351009

 

4X20 BKステン+AマルサラD6コアタマ 大阪魂 14351009
4X20 BKステン+AマルサラD6コアタマ 大阪魂 14351009
4X20 BKステン+AマルサラD6コアタマ 大阪魂 14351009

BKステン+AマルサラD6コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)20
内容量1袋(1000個)注文コード14351009品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,848
販売価格(税別)
13,498
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする