大阪魂
ホワイト(+)Aサラ(ニッケル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(1600個)
1袋(500個)
1袋(350個)
長さ(mm)
20
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
32
60
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
14363408
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,211
販売価格(税別)
¥
9,283
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧