曜日別特売
5X33 アイボリー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14375649

 

5X33 アイボリー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14375649
5X33 アイボリー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14375649
5X33 アイボリー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14375649

アイボリー(+)Aマルサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)33
33
20
35
40
6
8
10
12
14
16
18
25
30
50
45
13
15
28
60
65
70
80
100
内容量1袋(500個)注文コード14375649品番5X33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,888
販売価格(税別)
8,080
長さ(mm)33十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)3.13寸法m(mm)5.3寸法dk(mm)10寸法k+f(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする