曜日別特売
5X40 シルバー(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14375920

 

5X40 シルバー(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14375920
5X40 シルバー(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14375920
5X40 シルバー(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14375920

シルバー(+)Aマルサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
長さ(mm)40
内容量1袋(400個)注文コード14375920品番5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
長さ(mm)40十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)3.13寸法m(mm)5.3寸法dk(mm)10寸法k+f(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする