5X70 ホワイト(+)Aトラス(クローム 大阪魂 14379307

 

5X70 ホワイト(+)Aトラス(クローム 大阪魂 14379307
5X70 ホワイト(+)Aトラス(クローム 大阪魂 14379307
5X70 ホワイト(+)Aトラス(クローム 大阪魂 14379307

ホワイト(+)Aトラス(クローム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(180個)
1袋(180個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(150個)
1袋(130個)
長さ(mm)70
70
65
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
13
45
60
28
32
55
75
23
80
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)5.2
内容量1袋(180個)注文コード14379307品番5X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,636
販売価格(税別)
12,396
長さ(mm)70十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.83寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする