大阪魂
ツヤケシクロ+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
長さ(mm)
8
8
10
12
16
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
14384451
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,386
販売価格(税別)
¥
23,987
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧