曜日別特売
3X10 3W-ZEC(+)Aサラコアタマ D=5 大阪魂 14384548

 

3X10 3W-ZEC(+)Aサラコアタマ D=5 大阪魂 14384548
3X10 3W-ZEC(+)Aサラコアタマ D=5 大阪魂 14384548
3X10 3W-ZEC(+)Aサラコアタマ D=5 大阪魂 14384548

3W-ZEC(+)Aサラコアタマ D=5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2200個)注文コード14384548品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,706
販売価格(税別)
3,369
長さ(mm)10十字穴番号1寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼び3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする