曜日別特売
3X12 ホワイト+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384557

 

3X12 ホワイト+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384557
3X12 ホワイト+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384557
3X12 ホワイト+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384557

ホワイト+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)
長さ(mm)12
内容量1袋(2500個)注文コード14384557品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,912
販売価格(税別)
11,738
長さ(mm)12十字穴番号1寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼び3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする