大阪魂
3B-ZEC(+)Aサラ D=6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
長さ(mm)
8
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
14384801
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,976
販売価格(税別)
¥
19,069
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧