大阪魂
3B-ZEC(+)ABトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
注文コード
14388511
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,661
販売価格(税別)
¥
7,874
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4
山数
(25.4mmにつき)18
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧