曜日別特売

FA用ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(10m)寸法(mm2)0.15注文コード14394531品番BEL-BEAR20276 4CX26AWG(0.15SQ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・FA向け屈曲用定格制御、信号ケーブル
・摺動屈曲、捻回、左右屈曲に対応
・摺動屈曲試験、±90°左右屈曲試験、垂直360°捻回試験実施済み
・UL、CEに対応
・耐油、耐熱、難燃
・柔軟
・耐紫外線、耐薬品性
・ROHS2,REACHおよびCE指令

用途FA向け屈曲用定格制御、信号用ケーブル直径(Φmm)シース:4.3、絶縁:0.97定格電圧(V)AC30許容電流(A)2.2絶縁体厚さ(mm)0.24導体抵抗(Ω/km)(20℃)130シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)30/0.08導体径(mm)直径Φ0.5標準質量(kg/km)25.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500寸法(mm2)0.15条長(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする