レドンドフラワーポット 5号

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14400255 品番 MA-3244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

スリムで飽きのこないスマートなデザインのポット。根腐れ防止プレートとセットでご使用いただけます。自分流にリメイクが可能。

材質ポット:ポリプロピレン モスブラウン 質量(g)113 容量(L)【土】1.2 寸法(cm)Φ13.2×10.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする