ムラコシ精工
SDU-HDC 上レール2 ツバ付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
1箱(20本)
1箱(10本)
色
ブロンズ
シルバー
ブロンズ
長さ(mm)
2000
2000
3000
4000
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
14404026
品番
R5V20003Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
掘り込み仕様の上レール
レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する
取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
種別
L2000 ブロンズ カタガワ
長さ(mm)
2000
色
ブロンズ
材質/処理
アルミニウム/アルマイト