曜日別特売
R5V30001P SDU-HDC 上レール2 ツバ付き ムラコシ精工 14404035

SDU-HDC 上レール2 ツバ付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
シルバー
長さ(mm)3000
内容量1箱(10本)注文コード14404035品番R5V30001P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

掘り込み仕様の上レール
レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する
取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ

種別L3000 シルバー カタガワ長さ(mm)3000シルバー材質/処理アルミニウム/アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする