曜日別特売
R0M20003N SDU-20 上レール ツバなし 2 ムラコシ精工 14404105

SDU-20 上レール ツバなし 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20本)
ブロンズ
長さ(mm)2000
内容量1箱(20本)注文コード14404105品番R0M20003N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

直付け仕様の上レール(掘り込み仕様可)
レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する
取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ

種別L2000 ブロンズ カタガワ長さ(mm)2000ブロンズ材質/処理アルミニウム/アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする